SIDE SPA - SDEE8340-LBC-S OLODUM 300 35W 4241LM 3000K IP67 INOX 20 - E8340-LBC-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Einbaudurchmesser - 204.56 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8017532349936
Artikelnummer
SDEE8340-LBC-S
Herstellernummer
E8340-LBC-S
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Einbaudurchmesser:
204.56 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
302 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Max. Belastung:
9 kg
Nennstrom:
900...900 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4790...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
340 mm