SIDE SPA - SDEE8272-LBC-AS OLODUM 180 MDF SHORT 9W 865LM 3000K IP67 - E8272-LBC-AS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8017532397852
Artikelnummer
SDEE8272-LBC-AS
Herstellernummer
E8272-LBC-AS
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
250...250 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Max. Systemleistung:
9 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1420...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
4 mm
Außendurchmesser:
180 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
176 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Überrollbar:
ja