Startseite

SIDE SPA - SDEE8254-RGB SUBWATER 175 17W RGB IP68 INOX 40? 350MA - E8254-RGB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522227558

Artikelnummer

SDEE8254-RGB

Herstellernummer

E8254-RGB

Hersteller

SDE

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

222 mm

Geeignet für Lampenleistung:

17.5...17.5 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtaustritt:

direkt

Einbauhöhe:

150...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello SUBWATER175 5X3.6W 350MA RGB 45, faretto / proiettore