Startseite

SIDE SPA - SDEE8246-RGB SUBMARINER 140 3.6W RGB IP68 INOX 40? 35 - E8246-RGB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522223710

Artikelnummer

SDEE8246-RGB

Herstellernummer

E8246-RGB

Hersteller

SDE

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

207 mm

Geeignet für Lampenleistung:

3.6...3.6 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Länge:

140 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Marchio SIDE modello SUBMARIN.140-3X1W RGB-30, faretto / proiettore