Startseite

SIDE SPA - SDEE8185-I-RGB45 OLODUM 130 C DIAM.120 MM 14.4W RGB IP67 - E8185-I-RGB45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522214442

Artikelnummer

SDEE8185-I-RGB45

Herstellernummer

E8185-I-RGB45

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

128 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

130 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

3.6...3.6 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello OLOD.MINI INC.3LED RGB 45, faretto / proiettore