SIDE SPA - SDEE8141-MLBN-40 EYES 90 DIAM.73MM 6.1W 629LM 4000K IP65 - E8141-MLBN-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 6.1 W
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017532260668
Artikelnummer
SDEE8141-MLBN-40
Herstellernummer
E8141-MLBN-40
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
6.1 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
87 mm
Geeignet für Lampenleistung:
6.1...6.1 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
98.82 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
660...0 lm
Einbaulänge:
87...0 mm
Einbauhöhe:
65.5...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


