Startseite

SIDE SPA - SDEE8140F-MLBN40 EYES 90 GROUND 5.2W 733LM 4000K IP65 INO - E8140F-MLBN40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Einbaudurchmesser - 111 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532260965

Artikelnummer

SDEE8140F-MLBN40

Herstellernummer

E8140F-MLBN40

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Einbaudurchmesser:

111 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

77 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

89 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Belastung:

500 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

660...0 lm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Installazione: A Pavimento/Terra, corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio inox, verniciatura: Base corpo apparecchio verniciata in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere), colore: Acciaio inox satinato, riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio, equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica, vetro / schermo: Vetro temprato chiaro, pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7, alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente, corrente: 350mA dc, fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °, classe isolamento: Classe 3, peso: 0,420 kg.