SIDE SPA - SDEE8140F-MLBC25 EYES 90 GROUND 5.2W 696LM 3000K IP65 INO - E8140F-MLBC25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Einbaudurchmesser - 111 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8017532260910
Artikelnummer
SDEE8140F-MLBC25
Herstellernummer
E8140F-MLBC25
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Einbaudurchmesser:
111 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
77 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
89 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Belastung:
500 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
610...0 lm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


