Startseite

SIDE SPA - SDEE8140-MLBN-40 EYES 90 DIAM.73MM 5W 733LM 4000K IP65 BI - E8140-MLBN-40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532260606

Artikelnummer

SDEE8140-MLBN-40

Herstellernummer

E8140-MLBN-40

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

87 mm

Geeignet für Lampenleistung:

6.1...6.1 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

660...0 lm

Nennstrom:

350...350 mA

Einbauhöhe:

57.5...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro incasso diam.70 mm. Spessore controsoffitto 1-20 mm. fissaggio: Molle in acciaio corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ed anello/cornice in ABS. verniciatura: Base corpo apparecchio verniciata in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA Vdc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,350 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 6.1 W flusso apparecchio: 636.7 lm. durata nominale: 50000 ore. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x 6.1 W 660 lm.