Startseite

SIDE SPA - SDEE8140-MLBC-25 EYES 90 DIAM.73MM 5.2W 673LM 3000K IP65 - E8140-MLBC-25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532260552

Artikelnummer

SDEE8140-MLBC-25

Herstellernummer

E8140-MLBC-25

Hersteller

SDE

Installazione: Incasso a Soffitto, foro incasso: Foro incasso diam.70 mm. Spessore controsoffitto 1-20 mm, fissaggio: Molle in acciaio corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio ed anello/cornice in ABS, verniciatura: Base corpo apparecchio verniciata in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). riflettore ottica: Riflettore in policarbonatometallizzato a specchio, equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica, vetro / schermo: Vetro temprato chiaro, pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7, alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente, corrente: 350mA dc.