SIDE SPA - SDEE8132-LBN-FL OLODUM 220-Q FLAT MDF 19.7W 2648LM 4000K - E8132-LBN-FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 245 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532314064
Artikelnummer
SDEE8132-LBN-FL
Herstellernummer
E8132-LBN-FL
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
245 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
228 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Max. Belastung:
1000 kg
Nennstrom:
500...500 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2665...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
228 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


