SIDE SPA - SDEE8132-LBC-AS OLODUM 220-Q FLAT MDF 19.7W 2190LM 3000K - E8132-LBC-AS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Einbaudurchmesser - 228 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8017532330330
Artikelnummer
SDEE8132-LBC-AS
Herstellernummer
E8132-LBC-AS
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Einbaudurchmesser:
228 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
260 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Max. Belastung:
3 kg
Nennstrom:
500...500 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2500...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
245 mm