SIDE SPA - SDEE8128I-LBN-WF OLODUM 220 C DIAM.201MM 20W 2012LM 4000K - E8128I-LBN-WF
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Gehäusefarbe - Edelstahl
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 20...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8017532319342
Artikelnummer
SDEE8128I-LBN-WF
Herstellernummer
E8128I-LBN-WF
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
20...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
220 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Lampenleistung:
17...17 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2510...0 lm
Nennstrom:
500...500 mA
Einbauhöhe:
225...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


