SIDE SPA - SDEE8128-LBN-S OLODUM 220 19.7W 2669LM 4000K IP67 INOX - E8128-LBN-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Einbaudurchmesser - 212 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8017532319281
Artikelnummer
SDEE8128-LBN-S
Herstellernummer
E8128-LBN-S
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Einbaudurchmesser:
212 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
242 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
220 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Max. Belastung:
2000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2510...0 lm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


