Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIDE SPA - SDEE8126-LBC-24 OLOD.STD LED OR. 30W 3000K 24? 2760LM - E8126-LBC-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 238 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532272517

Artikelnummer

SDEE8126-LBC-24

Herstellernummer

E8126-LBC-24

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

238 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

220 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Max. Belastung:

2000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1880...0 lm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio INOX e cassaforma da murare in materiale termoplastico. Verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Acciaio inox satinato. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato - Ottica basculante +/- 15°. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: n.2 pressacavi in ottone nichelato PG13,5. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie