Startseite

SIDE SPA - SDEE7070-LBC OLODUM 220-Q 29W 3449LM 3000K IP67 INOX - E7070-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 232 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532230807

Artikelnummer

SDEE7070-LBC

Herstellernummer

E7070-LBC

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

232 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

220 mm

Schutzklasse:

I

Max. Belastung:

2000 kg

Länge:

220 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Marchio SIDE modello OLODUMSTDQUADRO LED 28.5W 750MA 230V LBC, faretto calpestabile