SIDE SPA - SDEE6010-LBN SD-HIGHBAY 166.8W 24303LM 4000K IP65 GRA - E6010-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532343248
Artikelnummer
SDEE6010-LBN
Herstellernummer
E6010-LBN
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
anthrazit
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
4
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
440 mm
Reflektor:
hochglänzend
Werkstoff des Reflektors:
Aluminium
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8160...0 lm
Höhe/Tiefe:
130 mm
Mit Schutzabdeckung:
ja


