SIDE SPA - SDEE6010-LBN-P SD-HIGHBAY 166.8W 23318LM 4000K IP65 GRA - E6010-LBN-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 222 W
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.554 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017532344641
Artikelnummer
SDEE6010-LBN-P
Herstellernummer
E6010-LBN-P
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
222 W
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
anthrazit
Lichtverteilung:
symmetrisch
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Spannungsart:
DC
Schlagfestigkeit:
IK08
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
470 mm
Außendurchmesser:
440 mm
Werkstoff des Reflektors:
Glas
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
32640...0 lm
Höhe/Tiefe:
195 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein