Startseite

SIDE SPA - SDEE6005-LBN SD-HIGHBAY 166.8W 27615LM 4000K IP65 GRA - E6005-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 222 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.554 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017532344542

Artikelnummer

SDEE6005-LBN

Herstellernummer

E6005-LBN

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

222 W

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

anthrazit

Lichtverteilung:

symmetrisch

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

DC

Schlagfestigkeit:

IK08

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

440 mm

Werkstoff des Reflektors:

Glas

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

32640...0 lm

Höhe/Tiefe:

130 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Destinazione d'uso: Interni, Esterni, LED. Installazione: A Sospensione. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 222 W. 32640 lm.