SIDE SPA - SDEE5678-LBC FRISBEE 16W 850LM 3000K IP65 GRA 220-240 - E5678-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 16 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
434 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017532321932
Artikelnummer
SDEE5678-LBC
Herstellernummer
E5678-LBC
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
16 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
67 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
243 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1400...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Nennstrom:
500...500 mA


