SIDE SPA - SDEE5676-LBC FRISBEE 16W 850LM 3000K IP65 BI 220-240V - E5676-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung - 16...16 W
Packung
1 ST
EAN
8017532321871
Artikelnummer
SDEE5676-LBC
Herstellernummer
E5676-LBC
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
16...16 W
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Verstellbare Optik:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Kabellänge:
2 m
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
849.9...0 lm
Höhe/Tiefe:
67 mm
Durchmesser:
243 mm


