SIDE SPA - SDEE5659 PALO A PAVIMENTO H.900MM DIAM.60MM BW - E5659

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Mit Grundplatte - ja
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8017532322045
Artikelnummer
SDEE5659
Herstellernummer
E5659
Hersteller
SDE
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Grundplatte:
ja
Farbe:
sonstige
Gewicht:
2.16 kg
Rohrdurchmesser:
60 mm
Höhe:
879 mm
PALO FRISBEE H900mm - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in acciaio zincato. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Brown. Peso: 2,160 kg. Filo incandescente: 850°C. Note: H = 879mm.