SIDE SPA - SDEE5654 PALO A PAVIMENTO H.600MM DIAM.60MM GRA - E5654

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Mit Grundplatte - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8017532321994
Artikelnummer
SDEE5654
Herstellernummer
E5654
Hersteller
SDE
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Grundplatte:
ja
Farbe:
grau
Gewicht:
1.7 kg
Rohrdurchmesser:
60 mm
Höhe:
579 mm
PALO FRISBEE H600mm - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in acciaio zincato. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio. Peso: 1,700 kg. Filo incandescente: 850°C. Note: H = 579mm.