Startseite

SIDE SPA - SDEE5653 PALO A PAVIMENTO H.600MM DIAM.60MM NE - E5653

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Farbe - schwarz

  • Rohrdurchmesser - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532321987

Artikelnummer

SDEE5653

Herstellernummer

E5653

Hersteller

SDE

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Farbe:

schwarz

Rohrdurchmesser:

60 mm

Mit Grundplatte:

ja

Gewicht:

1.7 kg

Höhe:

579 mm

PALO FRISBEE H600mm - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in acciaio zincato. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Nero. Peso: 1,700 kg. Filo incandescente: 850°C. Note: H = 579mm.