Startseite

SIDE SPA - SDEE4100-LBC ELLE XL 67.4W 7450LM 3000K IP65 GR 40? 2 - E4100-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 44 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532282738

Artikelnummer

SDEE4100-LBC

Herstellernummer

E4100-LBC

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

44 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

80 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3400 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

200 mm

Breite:

340 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Nennstrom:

500...500 mA

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 44 W. 3400 lm. Fascio luminoso : Asimmetrico.