SIDE SPA - SDEE4076-LBN ELLE XS H.900MM CON BASETTA 14W 1943LM 4 - E4076-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8017532241322
Artikelnummer
SDEE4076-LBN
Herstellernummer
E4076-LBN
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
braun
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Verstellbare Optik:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1300...0 lm
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
900 mm
Länge:
240 mm


