Startseite

SIDE SPA - SDEE4075AS-LBN ELLE XS H.900MM CON BASETTA 14W 1931LM 4 - E4075AS-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 16 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

434 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017532257699

Artikelnummer

SDEE4075AS-LBN

Herstellernummer

E4075AS-LBN

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

16 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

50 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

100 mm

Breite:

240 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1300...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Nennstrom:

350...350 mA

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 16 W. 1300 lm. Fascio luminoso : Asimmetrico.