SIDE SPA - SDEE4074AS-LBC ELLE XS H.900MM CON BASETTA 14W 1931LM 3 - E4074AS-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 16 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
434 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017532257613
Artikelnummer
SDEE4074AS-LBC
Herstellernummer
E4074AS-LBC
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
16 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
50 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
100 mm
Breite:
240 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1300...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Nennstrom:
350...350 mA


