SIDE SPA - SDEE4073AS-LBN ELLE XS H.500MM 14W 1931LM 4000K IP65 BW - E4073AS-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8017532257675
Artikelnummer
SDEE4073AS-LBN
Herstellernummer
E4073AS-LBN
Hersteller
SDE
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
braun
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Verstellbare Optik:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1300...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
500 mm
Länge:
240 mm


