Startseite

SIDE SPA - SDEE4073-LBC ELLE XS H.500MM 14W 1943LM 3000K IP65 BW - E4073-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 16 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

474 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017532241230

Artikelnummer

SDEE4073-LBC

Herstellernummer

E4073-LBC

Hersteller

SDE

Max. Systemleistung:

16 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

14...14 W

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1300...0 lm

Breite:

240 mm

Höhe/Tiefe:

500 mm

Länge:

150 mm

Elle XS LED. Stradale. 14W. 1300 lm. 3000K