SIDE SPA - SDEE4068-LBN ELLE XS H.900MM 14W 1943LM 4000K IP65 GR - E4068-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8017532241186
Artikelnummer
SDEE4068-LBN
Herstellernummer
E4068-LBN
Hersteller
SDE
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Verstellbare Optik:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1300...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
900 mm
Länge:
240 mm


