Startseite

SIDE SPA - SDEE4052 BRACCIO NE DUNE - E4052

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522200957

Artikelnummer

SDEE4052

Herstellernummer

E4052

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Nero. peso: 2,500 kg. filo incandescente: 850 °C.

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie