Startseite

SIDE SPA - SDEE1219-LBC EYES 40 ORIENTABILE DIAM.34MM 2W 134LM 3 - E1219-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532365899

Artikelnummer

SDEE1219-LBC

Herstellernummer

E1219-LBC

Hersteller

SDE

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Oberfläche gebürstet:

nein

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

500...500 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leuchtenlichtausbeute:

75...0 lm/W

Höhe/Tiefe:

30 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Einbauhöhe:

27...0 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

EYES ORIENTABILE. Destinazione d'uso: Interni, Esterni, led. Installazione: Incasso a Soffitto/Parete. Foro incasso: Foro di incasso diam. 34 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. Fissaggio: Molle a filo in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Lente LED in PMMA. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Policarbonato trasparente. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Corrente: 500mA Vdc. Fascio: Simmetrico concentrante spot 10°. Classe isolamento: Classe 3. Peso: 0,040 kg. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 2 W. Flusso apparecchio: 134.2 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 3 SDCM . LAMPADA: 1 x LED 2 W 150 lm RG0.