SIDE SPA - SDEE1126-LBC AZIMUTH 38W 2473LM 3000K IP65 GR 10 650 - E1126-LBC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8017522245316
Artikelnummer
SDEE1126-LBC
Herstellernummer
E1126-LBC
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
160 mm
Geeignet für Lampenleistung:
38...38 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
220 mm
Länge:
406 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2950...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein SIDE SPA Produkt
Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie


