SIDE SPA - SDEE1120-RGB AZIMUTH IP65 GR 10 350MA - E1120-RGB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017532232856
Artikelnummer
SDEE1120-RGB
Herstellernummer
E1120-RGB
Hersteller
SDE
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
14...14 W
Lichtfarbe:
RGB
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
624...0 lm
Länge:
387 mm
Breite:
220 mm
Höhe/Tiefe:
142 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein


