SIDE SPA - SDEE1075-LBC REEF MINI 33.5W 2767LM 3000K IP66 NE 30? - E1075-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532268541
Artikelnummer
SDEE1075-LBC
Herstellernummer
E1075-LBC
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
158 mm
Höhe/Tiefe:
219 mm
Geeignet für Lampenleistung:
31...31 W
Lichtfarbe:
weiß
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2900...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


