Startseite

SIDE SPA - SDEE1072 ALETTA SINGOLA GR - E1072

KopierenKopieren
SIDE SPA - SDEE1072 ALETTA SINGOLA GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - grau

  • Lichtaustritt - direkt

  • Länge - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522227473

Artikelnummer

SDEE1072

Herstellernummer

E1072

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

grau

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

110 mm

Breite:

57 mm

ALETTA. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio .