SIDE SPA - SDEE1069 PALPEBRA GR - E1069
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - violett
Packung
1 ST
EAN
8017522227442
Artikelnummer
SDEE1069
Herstellernummer
E1069
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
violett
Länge:
130 mm
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere), colore: Grigio, filo incandescente: 850 °C.


