SIDE SPA - SDEE1067 PALPEBRA BI - E1067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Farbe - weiß
Länge - 80 mm
Breite - 60 mm
Durchmesser - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
8017522227428
Artikelnummer
SDEE1067
Herstellernummer
E1067
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Farbe:
weiß
Länge:
80 mm
Breite:
60 mm
Durchmesser:
130 mm
Destinazione d'uso: Esterni. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).



