Startseite

SIDE SPA - SDEE1035 PALPEBRA BI - E1035

KopierenKopieren
SIDE SPA - SDEE1035 PALPEBRA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532308292

Artikelnummer

SDEE1035

Herstellernummer

E1035

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Destinazione d'uso: Esterni. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).