Startseite

SIDE SPA - SDEE1028-LBN-25 REEF 46W 5147LM 4000K IP66 GR 25? 220-24 - E1028-LBN-25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532313821

Artikelnummer

SDEE1028-LBN-25

Herstellernummer

E1028-LBN-25

Hersteller

SDE

installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt.. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG13,5. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1150mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 25 °. classe isolamento: Classe1. peso: 3,700 kg. grado IP: 66. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: s. tipo LED: Power LED. potenza complessiva: 44 W. flusso apparecchio: 6198.1 lm. durata nominale: 50000 ore L90 B20. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 90. Lampada: 1 x LED 40 W 6250 lm.