Startseite

SIDE SPA - SDEE1027-LBN-15 REEF 46W 5183LM 4000K IP66 NE 15? 220-24 - E1027-LBN-15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 44 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

895 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017532313777

Artikelnummer

SDEE1027-LBN-15

Herstellernummer

E1027-LBN-15

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

44 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

210 mm

Höhe/Tiefe:

294 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

256 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6250...0 lm

Nennstrom:

1150...1150 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 44 W. 6250 lm.