SIDE SPA - SDEE1020 ACCESSORI PALPEBRA NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Farbe - schwarz
Länge - 100 mm
Breite - 92 mm
Durchmesser - 174 mm
Packung
1 ST
EAN
8017522200766
Artikelnummer
SDEE1020
Herstellernummer
E1020
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Farbe:
schwarz
Länge:
100 mm
Breite:
92 mm
Durchmesser:
174 mm
Destinazione d'uso: Esterni. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).


