Startseite

SIDE SPA - SDEE102 TRASFORMATORE 300VA - E102

KopierenKopieren
SIDE SPA - SDEE102 TRASFORMATORE 300VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Sicherheitstrafo - nein

  • Einbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532349226

Artikelnummer

SDEE102

Herstellernummer

E102

Hersteller

SDE

Ausgangsspannung:

12...12 V

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP65

Sicherheitstrafo:

nein

Einbau:

ja

Eingangsspannung:

300...300 V

Anschlussart Primärseite:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Kurzschlusssicher:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Überlastschutz:

nein

Cassetta di alimentazione 300VA 12Vac out .