Startseite

SIDE SPA - SDEE1011-RGB-10 REEF RGB 18W RGB IP66 GR 10 350MA - E1011-RGB-10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532305451

Artikelnummer

SDEE1011-RGB-10

Herstellernummer

E1011-RGB-10

Hersteller

SDE

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

210 mm

Höhe/Tiefe:

294 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Lichtfarbe:

RGB

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

256 mm

Nennstrom:

350...350 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore a terra/parete/plafone.Con staffe regolabili e snodo graduato. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100.Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura,fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 18W. RGB. 350 mA. 10°