Startseite

SIDE SPA - SDED2235-LBC-15S DROP 30S XL 19.7W 2634LM 3000K IP20 NE 1 - D2235-LBC-15S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532279394

Artikelnummer

SDED2235-LBC-15S

Herstellernummer

D2235-LBC-15S

Hersteller

SDE

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

Reflektor

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2750...0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

17...17 W

Max. Systemleistung:

20 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

300 mm

Durchmesser:

90 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

2000...2000 mm

DROP 30S XL. Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: A Sospensione. Fissaggio: Sistema di sospensione mediante cavo di alimentazione 2x0,75mm2 - L =2000 mm. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interniin polveri di poliestere. Colore: Nero. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico concentrante 15°. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 1,370 kg. Grado IP: 20. Filo incandescente: 650 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED. Potenza complessiva: 20 W. Flusso apparecchio: 2488.8 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: > 80. Costanza cromarica: 3 SDCM. H = 300 mm. LAMPADA: 1 x LED 17 W 2750 lm RG0.