SIDE SPA - SDED2226-MLBN40S DROP 60S M 8.3W 818LM 4000K IP20 NE 40? - D2226-MLBN40S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 14.3 W
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8017532281779
Artikelnummer
SDED2226-MLBN40S
Herstellernummer
D2226-MLBN40S
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
14.3 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
60 mm
Lichtaustritt:
direkt
Spannungsart:
DC
Pendellänge:
2000...2000 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
42 mm
Reflektor:
sonstige
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
600 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
770...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


