SIDE SPA - SDED2216-MLBN25S DROP 30S M 8.3W 862LM 4000K IP20 BR 25? - D2216-MLBN25S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 7.1 W
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
292 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017532277239
Artikelnummer
SDED2216-MLBN25S
Herstellernummer
D2216-MLBN25S
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
7.1 W
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
60 mm
Lichtaustritt:
direkt
Spannungsart:
DC
Pendellänge:
2000...2000 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
42 mm
Reflektor:
sonstige
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
300 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
660...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


