Startseite

SIDE SPA - SDED2213-LBC-S DROP 60S XS 4.5W 326LM 3000K IP20 BR 45 - D2213-LBC-S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532276386

Artikelnummer

SDED2213-LBC-S

Herstellernummer

D2213-LBC-S

Hersteller

SDE

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

350...0 lm

Max. Systemleistung:

4.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

42 mm

Höhe/Tiefe:

600 mm

Länge:

40 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

2000...2000 mm

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: A Sospensione. Fissaggio: Sistema di sospensione mediante cavo di alimentazione 2x0,75mm2 - L = 2000 mm. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere . 4.5 W. 350 lm.