SIDE SPA - SDED2041 Q8 16.4W 951LM 3000K IP65 BW 35? 220/240 - D2041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - braun
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 700 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8017522229484
Artikelnummer
SDED2041
Herstellernummer
D2041
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
braun
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
700 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
108 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Ein SIDE SPA Produkt
Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie


